jis b 1452のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
40件の「jis b 1452」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプカップリング」、「カップリング 軸継手」、「フランジ形たわみ軸継手 ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
ブシュ付きボルトです。
セット内容 ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト 種類 関連商品 材質(ボルト) SS400または相当材 材質(ナット) SS400相当 材質(ブッシュ) NBR 材質(座金) SS400または各相当材 材質(ばね座金) SWRH62(A、B)
1セット
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°) 1/6 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類 その他部品 材質(ボルト) SS400 材質(ブッシュ) JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム 材質(座金) SS400
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 セット内容 継手本体、部品セット 種別 軸穴下穴品 材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類 フランジタイプ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体) FC200以上 種類 フランジタイプ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
種類 フランジタイプ 許容偏角(°) 1/6 材質(本体) S25C以上
1セットほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機 材質(本体) S35C 鍛造品 種類 フランジタイプ
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1セットほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類 その他部品 芯出し最大許容値偏角α(度) 1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類 フランジタイプ 材質(本体) FC200以上
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手
材質 (継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理 シリーズ FCL 関連資料 技術資料1(0.5MB)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ 種類 ゴムタイプ 材質(本体) 天然ゴム(NR系) バックラッシ なし 材質(ハブ) (フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C 材質(ボルト) 構造用合金鋼 使用温度範囲(℃) -30~95 材質/仕上 (フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)